Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
3 x Gürtelhalter in Silber 10049803_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049803_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049803_0
EAN/GTIN:
     4052025498030
Suchbegriffe:
accessoires bügel
belt hanger
belt organizer
gürtel aufbewahrung
Bringe Ordnung und Übersicht in Deine Accessoires mit dem praktischen Gürtelhalter im 3er Set. Diese ermöglichen es Dir auf je 12 Haken, Krawatten, Schals und vieles mehr platzsparend aufzuhängen. Auch empfindliche Accessoires, wie Ledergürtel, können schonend mit den Krawattenhaltern gelagert werden – kein Rollen oder knicken. Dabei nehmen die Gürtelhalter nur minimalen Platz im Kleiderschrank ein und sorgen dank der rutschfesten Spitzen an den Hakenenden dafür, dass nichts abrutscht.

Gürtelhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 35 x 4 cm
- Abstände zwischen Haken: ca. 3 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: je ca. 140 g
- Materialien: Eisen (verchromt), PVC
- Farbe: Silber, Schwarz

Gürtelaufhänger für den Kleiderschrank
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- Je 12 Haken mit gummierter, rutschfester Spitze
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- Einfach an dem Haken aufhängen - Im 3er Set

Lieferumfang
- 3x Gürtelbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel aufhänger, gürtel kleiderbügel, gürtel organizer, gürtelbügel, gürtelhaken, gürtelhalter, halstuch bügel, krawatten aufbewahrung, krawatten halterung, krawatten kleiderbügel, krawatten organizer, krawattenbügel, krawattenhalter, scarf hanger, scarf organizer, schal aufbewahrung, schal aufhänger, schal bügel, schal halterung, schal kleiderbügel, schal organizer, schalaufhängung, schalhalter, tie hanger, tie rack, 12 haken, 3 stück, 3er set, damen, eisen, für gürtel, für kleiderschrank, für krawatten, für schals, für schrank, für tücher, herren, metall, mit haken, platzsparend, set, aufbewahrung gürtel, bügel für gürtel, bügel mit haken, gürtel aufbewahrung schrank, gürtelaufbewahren, gürtelaufhänger schrank, gürtelhalter kleiderschrank, kleiderbügel für gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.