Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
2 x Türgarderobe "klappbar" in Grau 10049819_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049819_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049819_111
EAN/GTIN:
     4052025874568
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe

Dieser Türhänger bietet Dir eine flexible Lösung zum Aufhängen von Kleidung. Der Garderobenhaken wird ganz ohne Montage einfach an der Tür eingehängt und überzeugt mit seinem modernen Design aus Metall und Holz. Kleider, Blusen, Jacken und andere Kleidungsstücke kannst Du mitsamt Kleiderbügel an der Klappgarderobe aufhängen. Auch Taschen, Schals oder Tücher finden auf dem Klapphaken einen Platz. Bei Nichtgebrauch klappst Du den Türhaken einfach zu, ein kleiner Magnet hält ihn geschlossen.

Türgarderobe 2er Set im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 18 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 4,5 cm
- Breite Türfalz: ca. 2 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Eisen, Lotusholz
- In verschiedenen Farben

Klappbarer Kleiderhaken für die Tür 
- Zum Einhängen an Schranktüren oder Zimmertüren
- Mit Kerben zum Aufhängen von bis zu 6 Kleiderbügeln
- Auch für Taschen, Schals und mehr geeignet
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen
- Kleiner Magnet hält Garderobe geschlossen
- Modernes Design aus mattem Metall und Holz 

Lieferumfang
- 2x Kleideraufhänger
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
18 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: clothes hook, coat hook, door coat hanger, door hanger, door hook, door hooks, garderoben türhaken, garderobenhaken, haken, jackenaufhänger, klappgarderobe, klapphaken, kleider aufhänger, kleider halter, kleiderhaken, kleiderlüfter, kleidertürhaken, overdoor hook, schrankhaken, tür kleiderhaken, türaufhänger, türgarderobenhaken, türhaken, türhänger, türrahmen haken, wäschelüfter, 2er set, ausklappbar, beige, einhängen, garderobe, grau, holz, klappbar, schwarz, tür, weiß, zum aufhängen, zum einhängen, zum klappen, kleiderhaken klappbar, türgarderobe klappbar, türhaken zum einhängen, klappbarer kleiderhaken, haken klappbar, kleiderhaken tür, türgarderobe zum einhängen, kleiderstange zum einhängen, klappbare kleiderhaken, kleiderhaken ausklappbar, kleiderhaken holz, kleiderhaken schrank außen, türhaken weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.