Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Vasen in Bunt 10049825_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
3 x Vasen in Bunt 10049825_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049825_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049825_0
EAN/GTIN:
     4052025498252
Suchbegriffe:
blumenvase
blumenvasen
boho vase
deko flasche
Für Dein Wohnzimmer suchst du noch nach dem passenden Dekoakzent? Dann könnte dieses Vasen-Set mit Rillen-Design genau das Richtige sein. Die Blumenvasen im trendigen Boho-Stil sind aus Glas gefertigt und verleihen Deinem Zuhause einen individuellen Touch. Egal ob Du die bunten Glasvasen mit Blumen oder Pampasgras bestücken oder für sich allein wirken lassen willst, sie machen stets eine gute Figur.

Blumenvase 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 20,5 x 8 cm
- Durchmesser der Öffnung: ca. 2,5 cm
- Füllmenge: ca. 450 ml
- Gewicht: ca. 390 g
- Material: Glas
- Farbe: Transparent, Grün, Blau, Gold

Dekovase in angesagtem Design
- Trendige Flaschenvasen mit Rillen-Look
- Tolle Tischdeko in Wohn-, Schlafzimmer, Bad
- Bunte Dekovasen mit elegantem Goldrand
- Für Blumen, Pampasgras oder allein verwenden
- Tischvasen aus transparentem Glas gefertigt

Lieferumfang
- 3x Vase
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Grün | Blau
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
20.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: deko flaschen, deko glasflasche, deko vase, deko vasen, deko vasen set, flaschenvase, flaschenvasen, flower vase, glasflaschen, glasvase, glasvasen, glasvasen set, tischvase, tischvasen, vase, vasen, vasen set, vintage vase, 3er set, blau, blumen, boho, deko, flasche, glas, gold, grün, klein, modern, rillen, rund, set, tischdeko, transparent, vintage, vase grün, vintage deko, dekoflaschen glas vintage, vasen deko, flaschen deko, vasen vintage, tischdeko hochzeit, vase glas, glasvasen vintage, dekoflasche glas, vase mit goldrand, vintage vasen, glasvasen für tischdeko, vasen set glas, vasen glas set, vase flasche, kleine vase, kleine blumenvasen tischdeko, vasen klein, kleine glasvase, kleine glasvasen für blumen, tischvasen klein, vase klein, flaschen deko vintage, flasche deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.