Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskophocker in Schwarz 10049854_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Teleskophocker in Schwarz 10049854_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049854_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049854_46
EAN/GTIN:
     4052025874421
Suchbegriffe:
Ausziehbarer Klapphocker
Ausziehhocker
Teleskop-Hocker
Teleskophocker

Dieser faltbare Teleskopstuhl ist ein unverzichtbarer Begleiter für Campingausflüge, Angeltouren oder Festivals. Durch sein leichtes Gewicht und das kompakte Design kann der Outdoor-Hocker bequem überall hin mitgenommen werden. Der robuste Kunststoff sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Die Höhe ist individuell verstellbar, um maximalen Komfort zu bieten. Einfach zu reinigen und vielseitig einsetzbar, ist dieser Ausziehhocker ein modernes Must-Have für Outdoor-Enthusiasten.

Teleskophocker im Detail
- Maße aufgeklappt H x D: ca. 44,5 x 25 cm
- Maße gefaltet H x D: ca. 6,5 x 25 cm
- Traglast: ca. 200 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Campinghocker mit Tragegurt
- Faltbarer Hocker für Camping, Angeln, Festivals uvm.
- Einfacher Transport durch handliche Maße
- Individuell einstellbare Sitzhöhe
- Dank praktischem Tragegurt einfach mitnehmbar
- Bequeme Sitzfläche aus robustem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Campinghocker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
44.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: anglerhocker, ausziehhocker, camping sitz, camping stool, campinghocker, folding stool, hocker, klapphocker, mini klapphocker, mini klappstuhl, outdoor hocker, plastikhocker, telescopic stool, teleskop stuhl, teleskophocker, walkstool, wanderhocker, ausziehbar, camping, faltbar, für unterwegs, klappbar, klein, kunststoff, mobil, outdoor, schwarz, to go, tragbar, tragegurt, zum ausziehen, zum mitnehmen, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.