Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Hocker in Rosa/ Gold - (H)39 x Ø 37 cm 10049958_113
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049958_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049958_113
EAN/GTIN:
     4052025873707
Suchbegriffe:
ankleidezimmer hocker
beinhocker
beistellhocker
couch hocker
Dieser elegante Polsterhocker mit Samt-Bezug ist ein stylisches Schmuckstück für jeden Raum. Als Dekohocker in der Zimmerecke ist der Samthocker ebenso ein Eyecatcher wie als Sitzhocker vor dem Schminktisch oder als Beistellhocker neben dem Sofa. Vor allem in modernen Einrichtungskonzepten fügt sich der stilvolle Samtsitzhocker spielend leicht ein und ergänzt sie mit einem Hauch von Eleganz und Glamour. Mit seinen 4 goldenen Metallbeinen steht der Hocker sicher und stabil.

Hocker Samt im Detail
- Maße H x D: ca. 39 x 37 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Karton, Eisen, Samt, Schaumstoff
- Verschiedene Farben

Runder Polsterhocker aus Samt
- Mit samtig weichem Bezug und goldenen Metallbeinen
- Praktische Sitzgelegenheit für Wohn-, Schlafzimmer oder Flur
- Auch als bequemer Beinhocker vor der Couch geeignet
- Gepolsterte Sitzfläche aus Schaumstoff für hohen Komfort
- Edles Design als Blickfang in Deinem Zuhause

Lieferumfang
- 1x Sitzhocker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Gold
Gewicht:
3.16 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: deckenhocker, deko hocker, dielenhocker, flurhocker, foot stool, fuß hocker, garderobenhocker, hocker, hocker box, make up stuhl, makeup chair, ottoman, ottomane, polsterhocker, pouf hocker, puff hocker, samt hocker, samt sitzhocker, samthocker, schlafzimmer hocker, schmink hocker, schmink stuhl, schminkhocker, schminktisch hocker, schminktisch stuhl, schminktischstuhl, sessel hocker, sitzbox, sitzgelegenheit, sitzhocker, sitzkiste, sitzpuff, sofa hocker, stoffhocker, stool, stool chair, stuhl, tabure, wohnzimmer hocker, zimmer hocker, 40 cm, 45 cm hoch, altrosa, aus samt, deko, für schminktisch, für sessel, für sofa, garderobe, gepolstert, gold, grau, metallbeine, metallgestell, polster, rosa, rund, samt, schlafzimmer, stoff, wohnzimmer, deko stuhl, hocker für einen schminktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.