Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Fahrbarer Gartensitz in Schwarz 10050015_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050015_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050015_46
EAN/GTIN:
     4052025872601
Suchbegriffe:
arbeitssitz
garden trolley
garten arbeitshocker
garten helfer
Egal ob zum Blumen pflanzen, Unkraut jäten oder Gemüse ernten – der Gartenhocker mit Lenkgriff ermöglicht es, Gartenarbeit bequem im Sitzen zu erledigen. Dank der verstellbaren Sitzhöhe passt sich der Gartenwagen an Deine individuellen Bedürfnisse an. Das robuste Stahlgestell sorgt für Stabilität, während die leichtgängigen Luftreifen ein einfaches Verschieben auf jedem Untergrund garantieren. Das Ablagefach unter dem Sitz und der Korb bieten Stauraum für Gartenwerkzeuge und weitere Utensilien.

Fahrbarer Gartensitz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 47–55 x 45 x 87 cm
- Traglast: max. 150 kg
- Gewicht: ca. 12,6 kg
- Material: Stahl, Gummi, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Gartentrolley mit Stauraum
- Sitzhöhe: ca. 42–50 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 45 x 36 cm
- Ablage B x T: ca. 13–22 x 16 cm
- Korb H x B x T: ca. 20 x 24,5 x 10 cm
- Räder B x D: ca. 8 x 25 cm (4.10/3,50-4)

Höhenverstellbarer Rollsitz für die Gartenarbeit
- Für bequemes Arbeiten im Sitzen - Rücken- und knieschonend
- Vielseitiger Gartenhelfer beim Unkraut jäten, Gemüse ernten uvm.
- Verstellbare Sitzhöhe zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Mit Griff für einfache Lenkmanöver und Kurvenfahren
- Luftbereifte Räder für einfache Manövrierbarkeit auf jedem Untergrund
- Stabiles Gestell aus robustem Stahl sorgt für eine hohe Stabilität
- Ablagefach und Korb als Stauraum für Gartenwerkzeug, Saatgut etc.

Lieferumfang
- 1x Gartenrollsitz in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
12.65 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
87 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: garten rollhocker, garten rollsitz, garten rollwagen, garten sitzhilfe, garten sitzwagen, garten trolley, garten wagen, gartenarbeit sitz, gartenarbeitssitz, gartenhelfer, gartenhilfe, gartenhocker, gartenroller, gartenrollsitzwagen, gartensitz, gartentrolley, gartenwagen, rollsitz, fahrbar, für garten, für gartenarbeit, für senioren, garten, grün, höhenverstellbar, mit lenkung, mit rädern, mit rollen, mit stauraum, rollbar, schwarz, zum sitzen, fahrbarer gartensitz, rollsitz für garten, rollhocker garten, gartenwagen rollsitz, rollsitz für gartenarbeit, rollsitz garten, rollsitz gartenwagen, gartensitz fahrbar, gartenhocker mit rollen, gartenhilfe für senioren, hocker für gartenarbeit, hocker gartenarbeit, gartentrolley mit rollen, gartenhelfer für senioren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.