Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
6 x Latte Macchiato Gläser in Transparent - 350 ml 10050117_307
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050117_307
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050117_307
EAN/GTIN:
     4052025871888
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas
Genieße mit diesen eleganten Glastassen Deinen Latte Macchiato oder andere Kaffeespezialitäten in vollen Zügen. Das doppelwandige Design der Kaffeegläser sorgt nicht nur dafür, dass heiße Getränke länger warm und kalte Getränke länger kühl bleiben. Durch die gleichmäßig temperierte Außenwand musst Du außerdem keine Sorge vor Verbrennungen an den Fingern oder Kondenswasser-Rändern auf dem Esstisch haben. Der optische Schwebeeffekt verleiht den transparenten Doppelgläsern das gewisse Etwas.

Latte Macchiato Gläser Set im Detail
- Maße H x D: ca. 11 x 9 cm
- Volumen: ca. 350 ml
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: Borosilikatglas
- Farbe: Transparent

Doppelwandige Glastassen im Set
- Für verschiedene heiße und kalte Kaffeespezialitäten oder Tee
- Durch Doppelwand-Design behalten Getränke länger ihre Temperatur
- Keine Gefahr von Verbrennungen an den Fingern bei heißen Getränken
- Bei kalten Getränken bildet sich kein störendes Kondenswasser am Glas
- Schlichtes transparentes Design - Getränk schwebt optisch im Glas

Lieferumfang
- Kaffeegläser in Set nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Macchiatobecher, Macchiatoglas, latte macchiato becher, cafe latte gläser, caffe latte gläser, caffe latte gläser set, cappuccino gläser, cappuccino tassen, cappuccino tassen set, coffee cup, coffee glass, doppelglas, eiskaffee gläser, gläser, gläser set, glastasse, iced coffee glas, kaffee glas, kaffee gläser, kaffee latte gläser, kaffee latte gläser set, kaffee tasse, kaffee tassen, kaffee tassen sets, kaffee zubehör, kaffeeglas, kaffeegläser, kaffeetasse, latte macchiato glas, latte macchiato gläser, latte macchiato gläser set, latte macchiato tasse, latte macchiato tassen, latte macchiato-gläser, latte machiatto-gläser, latte machiatto-gläser set, lattemacchiatogläser, macchiato gläser, milchkaffee gläser, teeglas, teegläser, 2er, 2er set, 350 ml, 350ml, 400ml, 6er, 6er set, borosilikatglas, cappuccino, doppelwandig, glas, kaffee, latte macchiato, macchiato, rund, set, tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.