Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Einkaufstrolley in Türkis/ Grau 10050161_56
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050161_56
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050161_56
EAN/GTIN:
     4052025871505
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley
Der Klapptrolley ist der ideale Begleiter für Deinen Einkaufsbummel. Mit dem großen Fassungsvermögen und der hohen Traglast bietet der Shopping-Trolley ausreichend Platz für Einkäufe. Getränkekisten finden auf dem Deckel Platz und können mit Spanngurten fixiert werden – mit Extrafach auf der Rückseite zur Aufbewahrung. Dank des neigbaren Teleskopgriffs kannst Du den Einkaufswagen rückenschonend hinter Dir herziehen, die Treppensteigerräder ermöglichen einen mühelosen Transport über Stufen.

Einkaufstrolley Treppensteiger im Detail
- Maße mit ausgezogenem Griff H x B x T: ca. 93 x 52,5 x 47 cm
- Teleskopgriff Höhen: ca. 74 / 83 / 93 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 47 x 52,5 x 16 cm
- Innenmaße Korb H x B x T: ca. 34,5 x 39 x 35 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Kunststoff, Eisen, Gummi
- In verschiedenen Farben

Trolley mit Deckel
- Statische Belastung Deckel: max. 100 kg
- Dynamische Belastung Deckel: max. 70 kg
- Statische Belastung Kiste: max. 50 kg
- Dynamische Belastung Kiste: max. 40 kg

Klappbarer Einkaufskorb mit Rollen
- Praktischer Begleiter für ein stressfreies Shopping
- Rollkiste mit hoher Traglast - Ideal für schwere Einkäufe
- Treppensteiger-Funktion für mühelosen Transport über Stufen
- Neigbarer Teleskopgriff für bequemes, rückenschonendes Ziehen
- 2 360° drehbare Rollen mit Bremse zum einfachen Manövrieren
- Schnell und platzsparend zusammenklappbar und verstaubar
- Deckel schützt Inhalt vor Witterung und Herausfallen

Lieferumfang
- 1x Rolleinkaufswagen in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Grau | Silber
Gewicht:
4.58 kg
Höhe:
93 cm
Länge:
47 cm
Breite:
52.5 cm
Weitere Suchbegriffe: einkaufsroller, einkaufs trolley, einkaufshilfe, einkaufskorb, einkaufstrolley, einkaufstrolleys, einkaufswagen, falttrolley, folding trolley, grocery cart, grocery trolley, hackenporsche, kauftrolley, kistentrolley, klapp trolley, klapptrolley, marktroller, rolleinkaufswagen, rollkiste, rollkisten, shopping cart, shopping trolley, shopping trolleys, stair climber trolley, supermarket trolley, transport trolley, transporttrolley, treppensteiger trolley, treppensteiger einkaufstrolley, trolley, auto, einkauf, einkaufen, faltbar, foldable, für auto, grau, klappbar, kunststoff, mit deckel, mit gummirädern, mit rädern, mit rollen, mit teleskopgriff, mit treppensteiger, modern, neigbar, plastik, rollen, schwarz, shopping, stabil, treppensteiger, türkis, zum einkaufen, zum ziehen, einkaufstrolley klappbar, rollwagen zum einkaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.