Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerständer in Weiß 10050168_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Druckerständer in Weiß 10050168_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050168_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050168_0
EAN/GTIN:
     4052025501686
Suchbegriffe:
büro ablagesystem
büro organisation
büro organizer
büroablage

Mit diesem praktischen Druckerregal gibst Du Deinem Drucker nicht nur einen festen Platz, sondern nutzt auch den Raum darunter sinnvoll aus. In den 3 verschieden großen Fächern können Druckerpapier, Ersatzpatronen und andere Büroutensilien übersichtlich verstaut werden. Das macht das Druckertischchen zu einem cleveren Accessoire für jedes Büro. Das schlichte und moderne Design in Weiß fügt sich gut auf jedem Schreibtisch ein.

Druckerständer im Detail

- Gesamtmaße H x B x T ca. 22,5 x 40 x 30 cm
- Innenmaße linkes Fach H x B x T: ca. 9,5 x 23 x 29 cm
- Innenmaße rechtes Fach H x B x T: ca. 9,5 x 13,5 x 29 cm
- Innenmaße großes Fach H x B x T: ca. 9,5 x 37,5 x 29 cm
- Material: Faserplatte
- Farbe: Weiß

Weitere Details zum Druckertisch
- Traglast obere Ablage: ca. 8 kg
- Traglast kleine Fächer: je ca. 3 kg
- Traglast großes Fach: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 4,4 kg

Druckerhalter für den Schreibtisch
- 3 Fächer für Bürobedarf, Druckerpapier, Patronen 
- Raum unter dem Drucker sinnvoll ausnutzen
- Schlichtes, modernes Design in Weiß
- Ideale Lösung bei wenig Platz
- Einfacher und schneller Aufbau
- Antirutschpads für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Drucker-Erhöhung in Einzelteilen
- Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.38 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.