Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS UNI COLOUR Mehrzweckbox schwarz (B 26,5 x T 26,5 x H 16,5 cm) Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS UNI COLOUR Mehrzweckbox schwarz (B 26,5 x T 26,5 x H 16,5 cm) Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS UNI COLOUR Mehrzweckbox schwarz (B 26,5 x T 26,5 x H 16,5 cm) Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Gruppenabbildung
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     6W8VE-112140101
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     112140101
EAN/GTIN:
     4000817124018
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
allzweck box

NIPS UNI COLOUR Mehrzweckbox schwarz (B 26,5 x T 26,5 x H 16,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

  • zeitgemäße Alternative zu konventionellen Ordnungs- und Aufbewahrungsmitteln
  • schmutzabweisende Mattlackoberfläche
  • Packungseinleger mit leicht verständlicher Aufbauanleitung
  • hergestellt unter Verwendung von ca. 80% Recyclingkarton
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in cm (B x T x H): 26,5 x 26,5 x 16,5
  • Farbe: schwarz
  • Packungsinhalt: 1 Mehrzweckbox mit Deckel, Aufbauanleitung
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Abmessungen ca. aufgebaut (BxTxH):
26,5 x 26,5 x 16,5 cm
Breite:
265 mm
Tiefe:
265 mm
Höhe:
165 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbox, Ordnungsbox, Geschenkkarton, Utensilienbox, Ordnungssystem, Archivierung, Ablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Storage, Kartonbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112140102
ab € 8,85*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112100128
ab € 1,58*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112100108
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.