Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 100 cm x 25 m, 2-lagig, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 100 cm x 25 m, 2-lagig, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig
NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 100 cm x 25 m, 2-lagig, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     6W8VE-118757320
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118757320
EAN/GTIN:
     4000817954820
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 1,0 x 25,0 mm, 2-lagig, besteht zu 30% aus biobasierendem Polyethylen

Die Erzeugung von BIO-Polyethylen erfolgt auf Basis von Kiefernöl. Dies fällt als natürlicher Rückstand bei der Papierherstellung an. Damit ist es gelungen, naturgemäß anfallende Rückstände einer sinnvollen Nutzung zuzuführen und zugleich die CO2 Bilanz zu verbessern.

  • schützt und polstert verlässlich und sicher
  • zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände
  • Wärme-/Kälteisolierend
  • hergestellt aus 30% BIO LD-PE, 70% herkömmliches LD-PE - 100% recyclingfähig
  • 2-lagig

Produktdetails:

  • Maße in m (B x L): 1,0 x 25,0
Weitere Informationen:
Material:
30% Bio LD-PE, 70% herkömmliches LD-PE
Rollenlänge:
25 m
Rollenbreite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 1 x 25 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 1,0 x 25 meter, Folie, Polsterfolie, PE-Folie, Bläschenfolie, Blasenfolie, Noppenfolie, Wickelfolie, Polstermaterial, Polyethylen, Polyäthylen, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118755320
ab € 4,59*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118750320
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.