Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
>
Artikel
NIPS ROLLEN-WELLPAPPE 70 cm x 5 m, Wellpappe B-Welle - umweltfreundlich und recycelbar
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6W8VE-139708228
Hersteller:
NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
139708228
EAN/GTIN:
4000817946597
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
NIPS ROLLEN-WELLPAPPE
zum Verpacken und Schützen sowie als Zwischenlage
flexibel verwendbar und umweltverträglich
kostengünstig zum Verpacken und Versenden
ideal auch als Kanten- und Eckenschutz
hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial
Wellpappe - umweltfreundlich und recycelbar
Produktdetails:
B-Welle
Liefereinheit: Rolle mit Breite 0,7 m x 5,0 Laufmeter
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Rollenlänge:
5 m
Rollenbreite:
700 mm
... >
Lager 6W8VE
>
verpacken & versenden
>
Packpapier
... >
Lager 6W8VE
>
umziehen & schützen
>
Umzugszubehör
... >
Lager 6W8VE
>
verpacken & versenden
>
Verpackungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapprolle
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
wellpappe 70cm breit
,
wellpappe
,
Wellpappkarton
,
1-wellig
,
Warenschutz
,
Warensicherung
,
Polster
,
Füllmaterial
,
Packhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,94*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,93*
€ 17,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS PACKSEIDE 2,5 kg Packung, Bogenformat 50 x 75 cm, ca. 240 Bogen, Seidenpapier 28 g/m², Recyclingmaterial
NIPS Ordnungssysteme
118730201
ab € 8,10*
Ähnlich
NIPS POLSTER-PACK, Packpapier mit Polsterwirkung, Packung 30 Bogen, Bogenformat 50 x 75 cm, 130 g/m², Recyclingmaterial
NIPS Ordnungssysteme
118741201
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen