Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie
>
Artikel
NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, 16 µm, transparent, Polyethylen (PE)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6W8VE-140777001
Hersteller:
NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
140777001
EAN/GTIN:
4000817943633
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, 16 my
Polyethylen (PE) transparent
Handstretchfolie zum manuellen Einstretchen
zum Sichern, Verpacken und Schützen
bietet sicheren Schutz bei Lagerung und Transport
Produktdetails:
Material: Polyethylen (PE)
Materialstärke: 16 my
Farbe: transparent
Rollen: Breite 450 mm x Länge 300 m
Kerndurchmesser: 50 mm innen
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Rollenlänge:
300 m
Rollenbreite:
450 mm
Folienstärke:
16 µm
... >
Lager 6W8VE
>
umziehen & schützen
>
Umzugszubehör
... >
Lager 6W8VE
>
verpacken & versenden
>
Verpackungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
handstretchfolie 450 mm x 300 lfm
,
bündelfolie
,
bündelfolie transparent
,
Folie
,
Stretchen
,
Einwickeln
,
Schützen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,09*
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,09* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger & Schröter 140803001 Umreifungsset 1 Set
Berger & Schröter
140803001
ab € 28,63*
Ähnlich
NIPS HANDABROLLER für Stretchfolie, 2-teilig, Kunststoff, geeignet für Rollen-Kerndurchmesser von 50 mm
NIPS Ordnungssysteme
140774103
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen