Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B50S103 Vision-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-B50S103
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     B50S103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor wenglor
vision sensor
Arbeitsbereich : ≥ 20 mm
Lichtart : Weißlicht
Abmessungen : 45 × 52 × 72,5 mm
Gehäusematerial : Aluminium
• Bildverarbeitungsfunktionen
• MultiCore-Technologie
• Mustervergleich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 2.468,68*
€ 2.553,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.501,20*
€ 2.586,36*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,10*
€ 3.038,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,53*
€ 3.025,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.494,34*
€ 2.968,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.468,68*
€ 2.937,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.