Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMRX202 Modulare Ringbeleuchtung Weiß-Infrarot-Licht, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-LMRX202
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     LMRX202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte
Innendurchmesser Kameraöffnung : 130 mm
Lichtart : Weiß-Infrarot-Licht
Overdrive : ja
Kompatibel für :
Dimmen : 0....10 V ≙ 100...30%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 998,93*
€ 1.103,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,56*
€ 1.117,13*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,70*
€ 1.313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,63*
€ 1.296,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,41*
€ 1.247,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,28*
€ 1.223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,93*
€ 1.188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.