Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLSL124 2D-/3D-Profilsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-MLSL124
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     MLSL124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser Sensor
laser sensor
Arbeitsbereich Z : 100...500 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 92 × 64,6 × 38 mm
Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS
• Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde
• Kompakte und leichte Bauform auch für Roboteranwendungen
• Präzise Auflösung des Messbereichs X (> 1200 Messpunkte)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 7.280,49*
€ 7.363,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.378,56*
€ 7.461,38*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.363,31*
€ 8.762,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.346,75*
€ 8.742,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.297,05*
€ 8.683,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.280,49*
€ 8.663,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.