Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLSL225 2D-/3D-Profilsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-MLSL225
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     MLSL225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser Sensor
wenglor laser sensor
laser sensor
Arbeitsbereich Z : 280...1280 mm
Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 200 × 67,1 × 38 mm
Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet, Kunststoff, ABS
• Bis zu 3,6 Millionen Messpunkte pro Sekunde
• Kompakte und leichte Bauform auch für Roboteranwendungen
• Präzise Auflösung des Messbereichs X (> 1200 Messpunkte)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 9.183,94*
€ 9.405,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.308,01*
€ 9.528,81*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.405,04*
€ 11.192,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.345,86*
€ 11.121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.206,25*
€ 10.955,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.183,94*
€ 10.928,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.