Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLWL125 2D-/3D-Profilsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-MLWL125
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     MLWL125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser Sensor
wenglor laser sensor
laser sensor

Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 971 × 120 × 50 mm
Gehäusematerial : Aluminium, eloxiert
• Bis zu 12 Millionen Messpunkte pro Sekunde
• Optimale Profilqualität durch HDR-Funktion
• Präzise Auflösung des Messbereichs X (> 2000 Messpunkte)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 19.247,57*
€ 19.361,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.506,84*
€ 19.618,71*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.361,53*
€ 23.040,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.315,89*
€ 22.985,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.247,57*
€ 22.904,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.