Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2KH002 Reflextaster mit Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-P2KH002
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     P2KH002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastweite : 150 mm
Lichtart : Rotlicht
Abmessungen : 35,5 × 18,5 × 17 mm (2K)
Gehäusematerial : Edelstahl V4A, (1.4404 / 316L)
• Condition Monitoring
• Geringe Schaltabstandsabweichung bei schwarz/weiß
• Objekte vor jedem Hintergrund sicher erkennen
• Robustes Edelstahlgehäuse mit IP69K
Weitere Suchbegriffe: lichttaster wenglor, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 194,52*
€ 242,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,14*
€ 245,06*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.