Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YP11VAH3ABF Kontrastsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7026-YP11VAH3ABF
Hersteller:
     wenglor sensoric
Herst.-Nr.:
     YP11VAH3ABF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor
Tastweite : 100 mm

Lichtart : Laser (rot)
Abmessungen : 50 × 50 × 20 mm (P)
Gehäusematerial : Kunststoff, ABS, Kunststoff, PBT
• Fokussierbarer Abtastfleck
• Schaltfrequenz: 20 kHz
• Einstellbare Zeitverzögerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,79*
€ 469,45*
Lager 7026
unbekannt
€ 8,00*
ab € 402,76*
€ 474,30*
Preise: Lager 7026
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7026
Versand: Lager 7026
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7026
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.