Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Durchfahrt f. PKW verboten Nr.251, Aluminium RA1, reflektierend, Ø 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-105135
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     251-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
251 (Vorschriftzeichen)
6a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftw...
251 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Durchfahrt f. PKW verboten Nr.251,Aluminium RA1,reflekt.,Ø 600mm

Verkehrszeichen Durchfahrt für PKW verboten, Verkehrszeichen Nr. 251, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,99*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 74,11*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.