Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpfosten XXL, z.dübeln, rot/weiß, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 159mm, 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11335
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Schutzpfosten XXL zum Aufdübeln, weiß/rot, Stahl, Ø159mm, 1300mm ü.Flur

Schutzpfosten XXL zum Aufdübeln, Farbe: weiß mit roter Reflexfolie, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: ca. 4,5 mm, pulverbeschichtet, äußerst robust, mit hoherWarnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen z.B. bei Abgrenzungen von Fuß- und Fahrwegen, zum Einbetonieren 400 mm unter Flur, Durchmesser: 159 mm, Länge: 1300 mm über Flur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 289,94*
€ 352,81*
Frei Haus
ab € 304,73*
€ 371,52*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7398
ab € 291,21*
Sonstiges
Kroschke
5510
ab € 297,10*
Sonstiges
Kroschke
11334
ab € 297,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.