Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, RoHS-konform, weiß/rot, VOID-Folie, selbstklebend, 65x15mm, 30/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-12278
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_12278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel, weiß/rot, VOID-Folie, selbstklebend, 65x15mm, 30/Bogen

Sicherheitssiegel, beim Abziehen erscheint der Schriftzug VOID auf der Folie, Grund:weiß, Schrift: rot, Material: VOID-Folie, Format: 65 x 15 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,28*
€ 45,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
44.50
ab € 0,279*
Zubehör
MARTOR
544.08
ab € 2,48*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_11903
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.