Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., Standfuß, gelb/schwarz, Kunststoff, 900mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-13663
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
998877
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern, 6-tlg.,mit Standfuß, gelb/schwarz, Kunststoff, H 900mm
Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : gelb/schwarz, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Absperrpfosten,-ketten, -bänder
>
Kettenständersets
Weitere Suchbegriffe:
kettenständer
,
kettenständer gelb/schwarz
,
Begrenzungen
,
Absperrungen
,
Pfähle
,
Pfahl
,
Absperrpfosten
,
Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,59*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,72*
€ 266,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,80*
€ 262,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,06*
€ 251,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,22*
€ 241,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,59*
€ 213,71
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN 4844-2/D-P006
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen