Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, gelb, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-166
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_166
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld,gelb,Kunststoff,bis Ø 60mm,9x220mm,200/VE
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, Beschriftung mit Faserschreibern sowie Beschriftungsgeräten, Format Kennzeichnungsfeld: 62 x 20 mm, Farbe: gelb, Material: Kunststoff,UV-stabilisiert und alterungsbeständig, bis 60 mm Durchmesser, Format Kabelbinder: 9x 220 mm, 1 Verpackungseinheit = 200 Stück
... >
Elektro- und Kabelkennzeichnung
>
Kabelmarkierer
>
Kabelbinder und Kabelorganisation
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsetiketten
,
Kontrollnachweise
,
Hinweisschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Kabelmanagement
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,36195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, blau, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_144
ab € 64,76*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, blau, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_171
ab € 72,91*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, gelb, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_85
ab € 64,39*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, grau, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_145
ab € 64,93*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, grau, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_172
ab € 72,81*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, grün, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_136
ab € 64,78*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, grün, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_170
ab € 72,75*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, rot, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_91
ab € 64,90*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, rot, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_169
ab € 72,87*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, weiß, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_84
ab € 64,80*
Sonstiges
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, weiß, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_161
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen