Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband rechtsweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 75mm, 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-170793
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_170793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband rechtsweisend,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,75mm,33m

Warnmarkierungsband rechtsweisend, gemäß ASR A1.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 75 mm, Länge: 33 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,46*
€ 73,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,15*
€ 57,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170759
ab € 30,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170762
ab € 35,57*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170764
ab € 51,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170755
ab € 21,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170760
ab € 30,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170756
ab € 22,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170761
ab € 31,22*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170757
ab € 24,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170763
ab € 41,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170758
ab € 28,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170779
ab € 30,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170775
ab € 21,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170776
ab € 22,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170781
ab € 31,07*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170782
ab € 35,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.