Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband rechtsweisend, rot/weiß, Folie mit Trägerpapier, 100mm, 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-170794
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_170794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband rechtsweisend,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,100mm,33m

Warnmarkierungsband rechtsweisend, gemäß ASR A1.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 100 mm, Länge: 33 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,22*
€ 91,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 66,39*
€ 79,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,70*
€ 76,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,42*
€ 74,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170759
ab € 30,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170762
ab € 35,57*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170764
ab € 51,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170755
ab € 21,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170760
ab € 30,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170756
ab € 22,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170761
ab € 31,22*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170757
ab € 24,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170763
ab € 41,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170758
ab € 28,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170779
ab € 30,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170775
ab € 21,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170776
ab € 22,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170781
ab € 31,07*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170782
ab € 35,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.