Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, beidseitig, rot, Folie, selbstklebend, 19x111mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-175441
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_175441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform,beidseitig,rot,Folie,selbstkl.,19x111mm,10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, beidseitig, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 19 x 111 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinenpfeil, Pfeile, Richtungspfeil, Aufkleber, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_175440
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.