Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Elektro- und Kabelkennzeichnung
>
Leiterkennzeichen
>
Erdungszeichen aus Aluminum
>
Artikel
Erdungszeichen aus Aluminium, schwarz/silber, 25x12mm, Loch-Ø 6mm, 100/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-175532
Hersteller:
Ernst Wenzelmann
Herst.-Nr.:
M6/60360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsmittelkennzeichnung
Aderkennzeichnung
Erdungskennzeichen
Elektrokennzeichen
Erdungszeichen aus Aluminium, schwarz/silber, 25x12mm, Loch-Ø 6mm, 100/VE
Erdungszeichen aus Aluminium, Grund schwarz, Schrift silber, widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Einflüsse, temperaturbeständig bis +130°C, Format: 25 x 12 mm, Loch-Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
... >
Elektro- und Kabelkennzeichnung
>
Leiterkennzeichen
>
Erdungszeichen aus Aluminum
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 114
€ 8,00*
ab € 15,87*
€ 22,54*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 20,22*
€ 28,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2022* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erdungszeichen, schwarz, Aluminium, 18x9 mm, Loch-Ø 4mm, 100/VE
Ernst Wenzelmann
M4/60535
ab € 13,36*
Sonstiges
Erdungszeichen, schwarz, Aluminium, 21x11 mm, Loch-Ø 5mm, 100/VE
Ernst Wenzelmann
M5/60670
ab € 14,93*
Sonstiges
Erdungszeichen, schwarz, Aluminium, 30x14mm, Loch-Ø 8mm, 100/VE
Ernst Wenzelmann
M8/60534
ab € 17,75*
Sonstiges
Erdungszeichen, schwarz, Aluminium, 30x20 mm, Loch-Ø 10mm, 100/VE
Ernst Wenzelmann
M10/60786
ab € 22,84*
Sonstiges
Erdungszeichen, schwarz, Aluminium, 40x20 mm, Loch-Ø 12mm, 100/VE
Ernst Wenzelmann
M12/60512
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen