Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, rot, Folie, 11x45mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-175838
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_175838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, rot, Folie, 11x45mm, 10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 11 x 45 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_175837
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.