Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,75mm,33m/RO,2RO/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-179278
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_179278
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,75mm,33m/RO,2RO/VE
Set Warnmarkierungsband rechts- und linksweisend, gemäß ASR A1.3, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 75mm, Länge: 33 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle rechts-und linksweisend
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Warnmarkierungen
>
Standard Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband rot/weiß b 75mm
,
markierband
,
markierband rot/weiß
,
Klebebänder
,
Gewebefolien
,
Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,89*
€ 133,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,100mm,16,5m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179274
ab € 58,38*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,100mm,33m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179279
ab € 94,95*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,25mm,16,5m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179270
ab € 41,46*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,25mm,33m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179275
ab € 58,60*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,38mm,16,5m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179271
ab € 41,90*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,38mm,33m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179276
ab € 60,99*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,50mm,16,5m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179272
ab € 45,99*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,50mm,33m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179277
ab € 66,55*
Sonstiges
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,75mm,16,5m/RO,2RO/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_179273
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen