Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Pfosten mit Fuß, unbefüllt, rot/weiß, Kunststoff, H 870mm, Fuß Ø 300mm, 0,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-18070
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_18070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Klapp-Pfosten mit Fuß,unbefüllt,rot/weiß,Kunststoff,H870mm,Fuß Ø300mm,0,7kg

Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, unbefüllt, Farbe: weiß mit roter Folie, Höhe aufgestellt: 870 mm, Höhe zusammengeklappt: 1000 mm, Durchmesser Fuß: 300 mm, Durchmesser Pfosten: 40 mm, Gewicht: 0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,59*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,23*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.