Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette UVV geprüft, 25-30, blau, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183805
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV geprüft, 25-30, blau, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette UVV geprüft, 25-30,für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistentgegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.