Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Eckschutz 90°, zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, verzinkt, Stahl, 200x1000mm, ASR A1.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-18437
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_18437
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil gelb
eckschutzprofil
eckschutzprofil 1m
Eckschutz,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt/pulverbeschichtet,200x1000mm
Eckschutz, inklusiv gelb/schwarzer Folie, wirkungsvoller Anfahrschutz zur Absicherung von Gefahrenzonen bei Staplerverkehr in z.B Lagerhallen und an Ein- oder Ausfahrten, zum Aufdübeln mit 8 Bohrungen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Stärke 3 mm, Format: 200 x 1000 mm, Gewicht: ca. 10 kg
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Ramm- und Anfahrschutz
>
Anfahrschutzwinkel
Weitere Suchbegriffe:
Wandschutzbügel
,
Wandschutzprofil
,
Anfahrschutzbügel
,
Anfahrsicherung
,
Stahlbügel
,
Stahlprofil
,
Rammschutz
,
ASR A1.3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bolzenanker B10-10-16/85, f.Betonwände/Fundamentplatten, Stahl, verzinkt, 10mm, 4/VE
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen