Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette NP 26-31, blau, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185784
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette NP 26-31, blau, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 30mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,42*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.