Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette DGUV Vorschr. 3 NP 24-29,rot,Folie,selbstkl.,20x100mm,64/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187894
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten nächster prüfter...
Kabelprüfplakette DGUV Vorschr. 3 NP 24-29,rot,Folie,selbstkl.,20x100mm,64/Heft

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin 24-29, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot,Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen vieleChemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Heft = 64 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Wartungskennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 64 Stück (ab € 0,62719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 57,28*
€ 68,16
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 56,40*
€ 67,12
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 54,32*
€ 64,64
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 51,97*
€ 61,84
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 50,44*
€ 60,02
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 50,04*
€ 59,55
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 47,35*
€ 56,35
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 40,14*
€ 47,77
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Catu
PL-100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.