Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Zahl 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39,0x17,7mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-188114
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
188114
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahl 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39,0x17,7mm, 10/Bogen
Zahl 4, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 30 mm, Format: 39,0 x 17,7 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Betriebskennzeichen
>
Lagerplatz-/Regalkennzeichen
>
Zahlen/Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Buchstaben
,
Zahlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bindestrich, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188151
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188120
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188121
ab € 3,20*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188122
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188123
ab € 3,24*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188124
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188125
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188126
ab € 3,22*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188127
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188128
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188129
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188130
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188131
ab € 3,20*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188132
ab € 3,23*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 39x17,7mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
188133
ab € 3,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.