Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 60mm, 78x35,7mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188424
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 60 mm
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 60mm, 78x35,7mm, 10/Bogen

Buchstabe E, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 60 mm, Format: 78 x 35,7 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Buchstaben, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188451
ab € 4,09*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188420
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188421
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188422
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188423
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188425
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188426
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188427
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188428
ab € 4,09*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188429
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188430
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188431
ab € 4,09*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188432
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188433
ab € 4,08*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188434
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.