Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahresbereich 25-28, blau/weiß, Folie, selbstkl., Ø 30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188635
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette, Jahresbereich 25-28, blau/weiß, Folie, selbstkl., Ø 30mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette, Jahresbereich 25-28, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe:blau/weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,42*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.