Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, Ø30mm, 100/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188639
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, Ø30mm, 100/Heft

Jahresprüfplakette 2027, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 100 Stück (ab € 0,2258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,23*
€ 72,86
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 60,40*
€ 71,88
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 43,28*
€ 51,50
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 28,58*
€ 34,01
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 28,01*
€ 33,33
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 22,58*
€ 26,87
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.