Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-29,blau,Folie,selbstklebend,Ø 15mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189386
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-29,blau,Folie,selbstklebend,Ø 15mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 24-29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,32*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.