Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Brandschutz Nasenschild Feuerlöscher, Aluminium, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-190108
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_190108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
PERMALIGHT® power Nasenschild Feuerlöscher, ASR/ISO, Aluminium, 200x200mm

PERMALIGHT® power Brandschutz-Nasenschild Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 undASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, langnachleuchtend, Feuerlöscher, Leitsystem nach BGR 216, nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 11 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 31 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,59*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.