Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkbügel
>
Artikel
Parkbügel Parky AR 100, unterschiedlich schließend, zum Aufdübeln, 500x730mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-2210
Hersteller:
Sonnleithner GmbH
Herst.-Nr.:
AR 100.010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel Parky AR 100, unterschiedlich schließend, zum Aufdübeln, 500x730mm
Parkbügel Parky AR 100, unterschiedlich schließend, Material: verzinkter Stahl, Durchmesser: 40 mm, Wandstärke: 3 mm, Standpfosten: 60 x 60 mm, Höhe stehend: 500 mm, Höhe liegend: 80 mm, Breite: 730 mm, Durchmesser Fußplatte: 204 mm, mit 3 Bohrungen à 10mm Durchmesser, zum Aufdübeln mit 3 Erdankern, Profilzylinderschloss, Lieferung inklusive Reflexringen, 3 Schlüssel und Befestigungsmaterial
... >
Betriebskennzeichen
>
Freigeschaltete Materialien
>
Freigeschaltete Materialien KSI
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
absperrbügel
,
Parkplatzsicherungen
,
Absperrungen
,
Parkplatzsicherung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 703
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 249,50*
Lager 114
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 270,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parkbügel Parky AR 100, gleichschließend, zum Aufdübeln, 500x730mm
Sonnleithner GmbH
AR 100.011
€ 275,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.