Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Retoure
>
Artikel
Organisationsetikett Retoure, oval, rot, Haftpapier, ablösbar, 50x30mm, 500/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-22278
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_22278
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Organisationsetikett Retoure, oval, rot, Papier, 30x50mm, 500/Rolle
Organisationsetikett Retoure, oval, Farbe: rot, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebendes Papier, rückstandsfrei ablösbar, Format: 30 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Etiketten
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Qualitätskennzeichnung
>
Qualitätsaufkleber,-anhänger
Weitere Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnungsetikett
,
Packstückorientierung Retoure
,
Verpackungsetikett Retoure
,
Verpackungskennzeichen Retoure
,
hinweisschild für die qualitätssicherung 500 stück
,
hinweisschild für die qualitätssicherung
,
qualitätskennzeichnung retoure
,
Qualitätskennzeichen
,
Qualitätsaufkleber
,
Organisation
,
Retoure
,
Aufkleber
,
Qualitätsetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,99*
€ 64,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,12*
€ 47,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, LxBxH 160 x 95 x 90 mm.
HADE Heinrich Dornseifer
1210602
ab € 49,36*
Zubehör
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen, LxBxH 260 x 70 x 130 mm.
HADE Heinrich Dornseifer
1210650
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen