Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkennzeichnung Benutzung verboten, gelb/schwarz, Folie, 120x30mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24380
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Wartungskennzeichnungen
Markierung
Steckerkennzeichnung Benutzung verboten, gelb/schwarz, Folie, 30x120mm, 3/Bogen

Steckerkennzeichnung Benutzung verboten, zur Kennzeichnung von Steckern, warnt vor Inbetriebnahme des Gerätes und den Anschluss an die Stromversorgung, einfache Handhabung, für kurzzeitige Anwendung, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, ablösbar, Format: 30 x 120 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Steckerkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39432
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.