Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Wartungskennzeichen
>
Wartungsaufkleber
>
Artikel
Steckerkennzeichnung Defekt, gelb/schwarz, Folie, 120x30mm, 3/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-24382
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_24382
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Wartungskennzeichnungen
Markierung
Steckerkennzeichnung Defekt, gelb/schwarz, Folie, 30x120mm, 3/Bogen
Steckerkennzeichnung Defekt, zur Kennzeichnung von Steckern, warnt vor Inbetriebnahme des Gerätes und den Anschluss an die Stromversorgung, einfache Handhabung, für kurzzeitige Anwendung, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, ablösbar, Format: 30 x 120 mm, 1 Bogen = 3 Stück
... >
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Wartungskennzeichen
>
Wartungsaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Steckerkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,68334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumocolor® permanent special 319 Permanent-Spezialstift F, schwarz
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Wartungsaufkleber Schalten verboten..., Pikto Folie, 70x15mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Hein Industrieschilder
HEIN_39432
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen