Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett, oval, beschriftbar, gelb, Haftpapier, ablösbar, 50x30mm, 9/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24567
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebepunkte
Papierpunkte
Markierungskreise
oval
Etikett,zum Selbstbeschriften,oval,gelb,Haftpapier,ablösbar,30x50mm,9/Bogen

Etikett, zum Selbstbeschriften, oval, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation, haften auf vielen Untergründen, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbares Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 30 x 50 mm, 1 Bogen = 9 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,32223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 12 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 24 Bögen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3300001
ab € 1,44*
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.