Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Hände desinfizieren
>
Artikel
Hinweisschild Hände waschen und desinfizieren!, Kunststoff, 300x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-25221
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_25221
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild
Hinweisschild Hände waschen und desinfizieren!,Kunststoff,200x300mm
Hinweisschild Hände waschen udn desinfizieren!, Grundfarbe: weiß, Textfarbe: blau, Material: Kunststoff, resistent gegen Feuchtigkeit, temperaturbeständig von -30° bis +50°C, Format: 200 x 300 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Hinweisschilder
>
allgemeine Hinweise
Weitere Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
,
Covid-19 Hinweisschild
,
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
hinweisschild hände desinfizieren
,
Hinweisschilder
,
Schild
,
Hände waschen
,
Sanitäre Anlagen
,
WC
,
Toilette
,
desinfizieren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 108,83*
Zubehör
Klettpunkte, zur Montage von Schildern, selbstklebend, Ø 22mm, 100/VE
Produkta
011861
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen