Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Buchstabe E,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-27524
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_27524
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 8mm
Buchstabe E,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Buchstabe E, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 8 mm, Bogen Format: 13 x 9,5 mm, Anzahl Buchstaben je Bogen: 48 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
... >
Lager-Verpackung-Qualität
>
Ziffern und Buchstaben
>
im Set
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
buchstabenetikett bogen
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,714* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27520
ab € 54,36*
Sonstiges
Buchstabe B,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27521
ab € 54,32*
Sonstiges
Buchstabe C,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27522
ab € 54,25*
Sonstiges
Buchstabe D,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27523
ab € 54,28*
Sonstiges
Buchstabe F,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27525
ab € 54,32*
Sonstiges
Buchstabe G,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27526
ab € 54,36*
Sonstiges
Buchstabe H,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27527
ab € 54,33*
Sonstiges
Buchstabe I,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27528
ab € 54,36*
Sonstiges
Buchstabe J,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27529
ab € 54,31*
Sonstiges
Buchstabe K,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27530
ab € 54,24*
Sonstiges
Buchstabe L,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27531
ab € 54,30*
Sonstiges
Buchstabe M,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27532
ab € 54,31*
Sonstiges
Buchstabe N,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27533
ab € 54,36*
Sonstiges
Buchstabe O,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27534
ab € 54,24*
Sonstiges
Buchstabe P,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 8mm,13x9,5mm,48/Bogen,20 Bogen/VE
Hein Industrieschilder
HEIN_27535
ab € 54,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen