Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten StandUp, richtet sich selbsttätig auf, orange, Ø 80mm, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28358
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12211 FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten StandUp, richtet sich selbsttätig auf, orange, Ø 80mm, 1000mm

Absperrpfosten StandUp, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann komplett überfahren werden, richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf, reduziert so mögliche Schäden an den Fahrzeugen, gute Sichtbarkeitdurch retroreflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübeln, Farbe: orange, Material: Polyurethan, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrungen, Begrenzungen, Pfosten, Pfahl, Leitpfosten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 35,60*
€ 45,33*
1
€ 4,90*
ab € 34,36*
€ 45,38*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 36,45*
€ 46,17*
1 Tag
120
1
€ 4,99*
ab € 37,86*
€ 47,72*
Lager 703
1
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 109,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 105,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.